エスケー(生爪)
エスケー(生爪)の スクロールチャック
エスケー(生爪)の 爪
ソール スクロール用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422789
品番
HS10-H61
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
129
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
61
寸法D(mm)
9.7
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
64
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
64.5
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
20
図面番号
5