エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
ビクター・ノーベル用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422816
品番
BTJ130-H50
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
3.9
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
M8
寸法I(mm)
33.35
寸法J(mm)
12.68
図面番号
3