エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
ビクター・ノーベル用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422947
品番
BTJ310-H80
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
63.5
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
65.51
寸法J(mm)
19.02
図面番号
3