エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
ビクター・ノーベル用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422999
品番
BTJ460-H100
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
76.2
寸法H(mm)
M20
寸法I(mm)
76.51
寸法J(mm)
19.02
図面番号
3