エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62423053
品番
N8-H42M-80W
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
46
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
20.5
寸法J(mm)
2
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
35
寸法M(mm)
5
図面番号
6