エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62423184
品番
B212-H50M-80W
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法A(mm)
111
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
M16
寸法I(mm)
22
寸法J(mm)
2
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
5
図面番号
6