エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
松本 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62423209
品番
M6-H35M
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
27.5
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
41
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
M8
寸法I(mm)
18
寸法J(mm)
3.7
寸法K(mm)
6
図面番号
2