エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
松本 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62423245
品番
M8-H80M
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
45
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
23
寸法J(mm)
5.5
寸法K(mm)
15
図面番号
2