エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
松本 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62423333
品番
M15-H62S
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:3
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
72
寸法G(mm)
30.5
寸法H(mm)
M20
寸法I(mm)
30.5
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
17
図面番号
1