エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
日立精機 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62423376
品番
MH10-H100M
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
6.5
寸法K(mm)
17
図面番号
2