エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
日立精機 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62423385
品番
MH12-H50M
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
68
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
M14
寸法I(mm)
30
寸法J(mm)
6.3
寸法K(mm)
20
図面番号
2