鈴木製鋸
鈴木製鋸の 切断
鈴木製鋸の 切断機用カッター(チップソー)
イナズマックス 金属用チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62423428
品番
1AN021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。
切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。
抜群の切れ味と優れた精度
用途
切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC
刃数
36
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.85
適合材
金属