鈴木製鋸
鈴木製鋸の 切断
鈴木製鋸の 切断機用カッター(チップソー)
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62423498
品番
1AN016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。
切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。
抜群の切れ味と優れた精度
外径(Φmm)
355
刃数
64
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
適合材
鉄・ステンレス
用途
切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)