鈴木製鋸
鈴木製鋸の 切断
鈴木製鋸の 切断機用カッター(チップソー)
イナズマックス 窯業用チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62423568
品番
1AN030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能
抜群の切れ味・耐久性
高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面
独自の刃型によりチップの脱落が少ない
用途
切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング
刃数
18
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.8
適合材
窯業