イナズマックス ステンレス用チップソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62423595 品番1AN009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。

用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 刃数48 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8 適合材ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする