これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62424934 品番 GA-JE013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジとテーパーネジとの接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。

呼び径13 用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 内ネジG1/2 外ネジR1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする