これエエやん パッキン EPDM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 62425257 品番 GA-KA009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。

厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)17 呼び20 外径(Φmm)24 用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)0〜80 呼び径20 最高使用温度(℃)80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62425239
2022-06-22
用途:
塩ビパイプの接続
その他業種

塩ビパイプの接続部分に使用。厚みが2.5ミリあるので大変使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする