GA-KA010 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425266

GA-KA010 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425266
GA-KA010 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425266
GA-KA010 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425266
GA-KA010 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425266
GA-KA010 これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ) 62425266

これエエやん パッキン EPDM

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
内径(Φmm)17
外径(Φmm)24
呼び径20
内容量1セット(100個)注文コード62425266品番GA-KA010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。

用途
平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。
厚さ(mm)2.5内径(Φmm)17呼び20外径(Φmm)24材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80呼び径20最高使用温度(℃)80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62425239
2022-06-22
用途: 塩ビパイプの接続
その他業種

塩ビパイプの接続部分に使用。厚みが2.5ミリあるので大変使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする