これエエやん パッキン EPDM

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 62425275 品番 GA-KA011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。

厚さ(mm)2 内径(Φmm)21 呼び25 外径(Φmm)30 用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)0〜80 呼び径25 最高使用温度(℃)80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62425239
2022-06-22
用途:
塩ビパイプの接続
その他業種

塩ビパイプの接続部分に使用。厚みが2.5ミリあるので大変使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする