GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん パッキン ノンアスベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
62425293
品番
GA-KA013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
11.5
呼び
13
外径(Φmm)
18.5
用途
平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。
材質
ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-20〜80
呼び径
13
最高使用温度(℃)
80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。