これエエやん パッキン ノンアスベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 62425318 品番 GA-KA015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。

厚さ(mm)2 内径(Φmm)16 呼び20 外径(Φmm)24 用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-20〜80 呼び径20 最高使用温度(℃)80
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする