GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 洗濯機用品
GAONA(ガオナ)の 排水部材
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62425546
品番
GA-LF046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途
洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品
バンド
材質
エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)
1〜50
適合排水口径(Φmm)
31・36