※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西田
西田の 水道・空調配管用工具
西田の 配管用パンチャ
西田の パンチャ関連品
配電盤用チャッカー本体 単品
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
62425557
品番
CS-30.5
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
鋼材穴あけ打抜き用
トラスコ品番
852-2134
材質
工具鋼
品名
ねじなし刃物
穴あけ能力(mm)
最大: 3.2
穴径(mm)
30.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません