これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード62425573 品番GA-LC037
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。

用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用温度範囲(℃)1〜50 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 ホース内径(Φmm)13 ホース長さ(m)0.8 取付ねじ洗濯機側:G3/4 ホース外径(Φmm)18.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする