除電ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62425589 品番STB-01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100%有機伝導性繊維使用の除電ブラシ。
静電気を除去すると同時に、静電気に付いたPM2.5や花粉も、軽く拭くだけで除去し再付着を防ぎます。
ブラシの毛先から握りまで通電させることによってアースを取り、より除電・除塵効果を高めたブラシです。

全長(mm)220 ブラシ幅(mm)110(植込みブラシ) 毛丈(mm)22 質量(g)71 材質毛質:有機伝導性繊維 柄:スチール 本体・ブラシ台座:ABS 使用方法除電したいところを撫でるように動かしてください。静電気除去と除塵が簡単に行えます。強く押してブラッシングすると静電気が少し残ることがありますのでご注意ください。 使用後の手入方法ブラシに付着したホコリ等はゴミ箱の上で払い落としてください。毛先が汚れたら湿らせた布、ティッシュ等で軽く拭いてください。 用途除電、静電気除去、除塵効果、花粉対策、PM2.5、OA機器全般、精密機器、糸、プラスチック、衣類
注意
※ブラシとしての用途以外にはご使用にならないでください。※幼児の手の届かないところへ置いてください。※コンセントなど電気部分にはご使用にならないでください。※多湿での保管は避けてください。※改良などの為、商品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。※万一、製造上の原因による品質不良発生した場合は新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする