全長(mm)220
ブラシ幅(mm)110(植込みブラシ)
毛丈(mm)40
質量(g)75
材質毛質:有機伝導性繊維 柄:スチール 本体・ブラシ台座:ABS
使用方法除電したいところを撫でるように動かしてください。静電気除去と除塵が簡単に行えます。強く押してブラッシングすると静電気が少し残ることがありますのでご注意ください。
使用後の手入方法ブラシに付着したホコリ等はゴミ箱の上で払い落としてください。毛先が汚れたら湿らせた布、ティッシュ等で軽く拭いてください。
仕様毛足が長いのでより奥深く使用できます。
用途除電、静電気除去、除塵効果、花粉対策、PM2.5、OA機器全般、精密機器、糸、プラスチック、衣類