ワンタッチ災害用ベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62425871 品番KO397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

幅75cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計
揺れやぐらつきに強い10点での接地
肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。
ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。
起き上がり用取っ手付きで楽に起き上がれます。

セット内容本体 、 不織布シーツ(綿100%)、 持ち運び用取っ手付本体収納袋 、 取扱説明書 材質生地:600DポリエステルPVCコーティング 2重生地仕様(抗菌・難燃・防ダニ加工済み) 質量(kg)約6.3 耐荷重(kg)300 寸法(cm)展開時:約190×75×40 材料フレーム:ステンレススチール特殊塗装加工仕様 収納時寸法(cm)約23×105×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする