UL1007耐熱ビニル絶縁電線

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62426063 品番 UL1007AWG28 100m RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。

AWG28 全長(m)100 許容電流(A)3 導体構成(本/mm)7/0.127 用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 絶縁体外径(mm)約1.2 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
注意
※許容電流は周囲温度や布設条件により異なります。気中での周辺温度30℃での一条配線の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62426736
2025-09-24
用途:
自動車のブレーキ配線
有限会社魚利 様

以前、修理したところが熱でボロボロになってしまったのでこの商品を使ってみました

2025-03-17
用途:
制御盤内のコネクタハンダ部
システム・クリエイト 様

AWG24の赤が4m程必要でした。本品は、10mの品で、安価で助かります。
半田ののりも非常によく、問題ありませんでした。
以後も使用させていただきます。

1人が参考にしています
2024-11-01
用途:
設備修理

3度目のリピートです。
AWG16のコードとしては標準的で使いやすいです。
被覆処理もサクサク行え、ハンダ付の濡れ性も良いです。
青しか購入実績はありませんが、有効断面積・撚り線構成・耐熱用途等の仕様違いで線色を選んで使っています。
今後も利用したいと思います。

1人が参考にしています
2025-02-01
用途:
アンプ組立ての内部配線用に
その他業種

協和ハーモネットの電線の被膜はハンダの熱に強く、銅線もハンダの乗りが良く作業性が良好です
線自体もしなやかで配線作業が楽です

1人が参考にしています
対象商品:
62426359
2024-08-12
用途:
電子機器内配線
ワイエーピーシステム 様

AWG22(0.3相当)のUL規格品なので安心して使えます。コネクター端子はもとより、耐熱電線なので半田付けでも良好です。電線価格が高騰しているので仕方ありませんが価格が少々高いですが、他に比べてモノタロウさんは安めの設定で助かります。また各色在庫があるので補充に助かりました。

1人が参考にしています
2024-10-26
用途:
制御盤組み立て
電修技研 様

少量でいろんな太さ、色等の種類の線が買えるのが魅力的です

1人が参考にしています
対象商品:
62426569
2024-06-23
用途:
制御盤の配線
サービス業

大手メーカー製でワイヤーとして安心できるためこれにしました。ワイヤーストリッパーでの加工性もよく、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
62427059
2024-08-28
用途:
接触不良コードの交換
製造業

掃除機ヘッドモーターの接触不良で配線端子への半田からげに問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする