※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP型ヘルメット No.110

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62426230 品番 No.110-OT
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量とフィット感を追求したMP型ヘルメットです。
豊富なカラーバリエーションもご用意しております。
帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。

用途飛来・落下物用、電気用 サイズ(cm)53〜64 製品質量(g)約380 素材帽体:ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする