Quick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62426616 品番NY-391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Quick Lockのドアに掛ける物干し。フェイスタオルも干せて、簡易棚としても使える(※耐荷重表記重量まで)。靴下やハンカチ等の小物を干せる樹脂パーツ付き。部品点数が少なく、パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安5分/1人)使わないときはコンパクトに収納可能。一人暮らしや狭い脱衣所でのスペパ効果抜群の商品。

材質パイプ部/スチール粉体塗装パイプ、樹脂部/ABS樹脂・ポリプロピレン、保護パーツ/シリコーン 質量(g)(約)1360 耐荷重(kg)全体(約)3 寸法(cm)(約)61×34×82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする