防水ロッカースイッチ 発光タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62426869 品番WRS-30AR
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
ケーブル接続:挟み込み接続式
スイッチ電流容量は30A
防水規格IP-55
スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯
AC100V〜250Vで使用可能
下記のメーカー防水中間スイッチに互換可

寸法(mm)37×28×40 極数4極 電圧(V)AC100〜250まで スイッチON-OFF 電流容量(A)【スイッチ】30 防水性IP55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする