光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバーなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62426948 品番KDB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。
<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。
<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから
防錆はもちろん耐久性は抜群です。

質量(kg)2.5 タイプカバーなし 出力(W)72 電流(A)6 電圧(V)DC12 回転数(min-1[r.p.m])2100 風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする