ヌバック+ベロアスプレー PFC FREE カラーレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード62427070 品番15920001050
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スウェード、ヌバック等起毛皮革に防水効果を与え、水や汚れから守ります。
起毛皮革のためのトリートメントオイルを配合、皮革に油分を補給して乾燥から守り、新品時の柔らかな美しい風合いを維持します。
クリームやローションの使用が適さない起毛皮革の油分補給に最適です。

用途起毛皮革用 栄養・防水・補色スプレー 仕様スプレー缶 成分植物オイル 容量(mL)200 適合材起毛皮革(スウェード、ヌバック等) 対象起毛皮革(スウェード、ヌバック等)の靴 寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5
注意
※対象素材以外には使用出来ません。
※一部特殊素材にシミ、色落ちの出る場合がありますので目立たない箇所で試してください。
※湿った素材には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする