200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62427185 品番FIB-LCAM-1LA-10M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

フルハイビジョン画質で撮影
4.3インチの液晶ディスプレイ付き
IP67 相当の防水
フル充電で約4時間動作

用途配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル 寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30 質量(g)(ディスプレイ部)約200 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)約10 レンズ1レンズ 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)8 最大解像度1920×1080 ピクセル ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0〜50 焦点距離約4〜10cm 画角対角約65°
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする