ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 光学測定器
ブロードウォッチの 内視鏡
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62427201
品番
FIB-LCAM-1LA-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フルハイビジョン画質で撮影
4.3インチの液晶ディスプレイ付き
IP67 相当の防水
フル充電で約4時間動作
用途
配管・筒状製品の内壁の目視確認
セット内容
本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル
寸法(mm)
(ディスプレイ部)約145×85×30
質量(g)
(ディスプレイ部)約200
電源(V)
USB(DC5
ケーブル長(m)
約2
レンズ
1レンズ
連続使用時間(時間)
約4
ヘッド径(Φmm)
8
最大解像度
1920×1080 ピクセル
ディスプレイ
4.3 インチ
動作温度(℃)
0〜50
焦点距離
約4〜10cm
画角
対角約65°
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。