st004-UT アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション アルケリス 62427350

 

st004-UT アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション アルケリス 62427350
st004-UT アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション アルケリス 62427350
st004-UT アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション アルケリス 62427350
st004-UT アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション アルケリス 62427350
st004-UT アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション アルケリス 62427350

アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1台注文コード62427350品番st004-UT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

立ちっぱなしを快適に!モモやお腹を当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。また製品に背中を当ててもたれて使用頂くこともできるリバーシブルタイプの製品です。1手軽。作業スペースに置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3両面使用が可能。寄りかかる、もたれかかる、使い方のはん用性が非常に高く、立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。

用途
現場での立ちっぱなしの作業に。検査、組立、ライン作業に。前後どちらでも使用が出来、色々な使い方で立ち仕事での腰痛負担軽減に。
仕様長さ調整:上部 6段階、下部 4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×40×100(最長時)適応身長(cm)145-185適応体重(kg)最大105材質(クッション)ロール:ウレタンクッション
注意
※前方および後方に体重をかけすぎないでください。転倒の原因となります。製品に腰かけての使用はおやめください。使用者自身で適宜バランスを取りご使用ください。障害などにより通常の歩行が困難な方のご利用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする