アルケリス スタビアタッチ Vスライドタイプ ウレタンロールクッション

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62427386 品番st006-02-UT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

手軽に立ち仕事の負担を軽減!アルミフレームや設備などに取付が出来るアタッチメントタイプの製品です。取り付けて使用することで身体の負担を分散ができ立ち作業中の負担を軽減します。取付位置や個数により、様々な立ち作業にご活用頂けます。自社のカイゼン活動などにも多数ご活用頂いています。1手軽。アルミフレームや設備に取り付けるだけ。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3多用途。立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。

用途手軽に立ち作業にカイゼンに。検査、組立、ライン作業など立ち仕事での腰痛負担軽減に。 仕様調整箇所:前後4段階(ストローク60mm)、上下無段階(ストローク60mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×22×16(最長時) 適応体重(kg)最大105 材質(クッション)ロール:ウレタンクッション
注意
※前方に体重をかけすぎないでください。取付側の設備やアルミフレームの耐荷重等を考慮したうえで製品を取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする