アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用事務用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用クリーンテープ
ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62427806
品番
APKS-25
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,829
販売価格(税別)
¥
5,299
バスケットに入れる
電気絶縁を目的とした使用に適しています。
高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。
表面抵抗を抑えた帯電防止タイプです。
材質
基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×33
厚さ(μm)
90±5
耐熱温度(℃)
260(10分)
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^9
アズワン品番
4-6964-03