アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用事務用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用クリーンテープ
アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62427815
品番
AAT-19
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シールド用途や静電気対策に適しています。
材質
基材/アルミニウム蒸着PETフィルム、粘着剤/アクリル、芯/PE(ポリエチレン)
寸法(幅Wmm×長さLm)
19×50
厚さ(μm)
50±5
耐熱温度(℃)
≦100
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^12
アズワン品番
4-6965-02