アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62427849 品番 AAT-50
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,529
販売価格(税別)
2,299

シールド用途や静電気対策に適しています。

材質基材/アルミニウム蒸着PETフィルム、粘着剤/アクリル、芯/PE(ポリエチレン) 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 厚さ(μm)50±5 耐熱温度(℃)≦100 表面抵抗値(Ω)<1.0×10^12 アズワン品番4-6965-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする