画像準備中

ロッドクランプホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62428199 品番LS-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インテリアバー1本のみでロッドの車内積みあ出来るホルダーです。ロッドの脱着がワンタッチで簡単かつ安定した積載が可能です。

用途車のドライブ 幅(mm)246 高さ(mm)67 奥行(mm)119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする