8224050 床材用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ505” ノーテープ 62429030

床材用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ505”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶注文コード62429030品番8224050
参考基準価格(税別)¥25,650販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

こてさばきが軽く、作業がはかどります。
初期粘着力強く、床材の収まりが良好です。
耐水性・耐熱性・耐久性に優れており、屋外や水回りの施工に適しています。

用途高分子系床材や人工芝の張り合わせに。付属品塗布用クシ目ゴテトラスコ品番248-4067材質ポリウレタン樹脂灰色容量(kg)16粘度(mPa・s)代表値:一般用18000/冬用13000 (25℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4.16kg危険物の性状第2種
注意
※SDS、カタログ記載の注意事項等をお読み下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする