88913330 OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α” ノーテープ 62429066

88913330 OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α” ノーテープ 62429066
88913330 OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α” ノーテープ 62429066

OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶注文コード62429066品番88913330
参考基準価格(税別)¥17,180販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

梱包がアルミパックと段ボールケースですので、使用済み容器の廃棄が容易です。
様々な塗り床材との接着性が良好です。
臭気が少なく、硬化も早いので工期が短く済むので改修工事に最適です。

用途フリーアクセスフロア施工に。トラスコ品番248-4068材質ポリウレタン樹脂淡黄白色容量(kg)13粘度(mPa・s)代表値:90000 (25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量13kg
注意
※SDS、カタログ記載の注意事項等をお読み下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする