※商品説明1

肌側シルクレッグカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード62429265 品番1009151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

夏は涼しく、冬は暖かな日本製レッグカバー。お肌にあたる内側は素肌にやさしいシルク素材。履きやすい口ゴムのゆったり仕様。通気性があり、ムレにくく快適です。リストカバーにも。肌側シルク90%以上。

材質
表側:綿、アクリル、ナイロン、ポリウレタン
裏側:絹、ナイロン、ポリウレタン
寸法(cm)(約)9.5×20 足首周り(cm)適応:(約)18〜36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする