メイン画像

0 カメレオンベルト ヨドノ 62429861 0 カメレオンベルト ヨドノ 62429861 0 カメレオンベルト ヨドノ 62429861 0 カメレオンベルト ヨドノ 62429861 0 カメレオンベルト ヨドノ 62429861

カメレオンベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62429861 品番0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番709-6447 適合機種201PA-X1、他 材質ベルト:ポリエステル、本体:スチール、マグネットケース:アルミ 長さ(mm)130 幅(mm)63 ブラック 高さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする