メイン画像

0 横吊りクランプ Super 62429870 0 横吊りクランプ Super 62429870 0 横吊りクランプ Super 62429870 0 横吊りクランプ Super 62429870 0 横吊りクランプ Super 62429870 0 横吊りクランプ Super 62429870

横吊りクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62429870 品番0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥71,860 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
トラスコ品番689-2822 材質特殊鋼 幅(mm)130 高さ(mm)276 寸法L(mm)130 寸法H(mm)276 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜25 寸法D(mm)35 寸法H2(mm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする