本体

電動アシスト台車 ラクサカ50

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード62429879 品番RS050-KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電動アシストだから、坂道でもラクラク 安全に運搬
アシスト性能 平地 100kg、坂道(4度)50kg
ハンドル部のセンサーで人の動きをセンシング
6軸モーションセンサーで路面状況をセンシング
上り坂
アシストで楽々
自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます。
下り坂
適度に減速
自動的にブレーキが働き安全に下れます。
坂道で手を離すと
自動的に停止
グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知。
自然なアシストだから誰でも使える
脱着式コンパクトバッテリー

仕様アシスト性能:平地 100kg、坂道(傾斜 4度) 50kg、ベース台車:カナツー PLA150-DX ブルー 電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属) ストッパー駐車用ストッパー:機能有無を選択可(別売) 充電時間約 3時間 動作時間連続動作 2時間 前輪(mm)Φ100(自在) 後輪(mm)Φ150(固定、駆動用)
関連資料:カタログ(0.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする