色レッド
サイズM
質量(g)【マウス】約52※電池含まず、【レシーバー】約2
種類【射出光線】不可視波長域
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、OS X El Capitan(10.11)〜macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1200カウント
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】18×13.1×5.7、【レシーバー】18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
LED色不可視光(赤外線)
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯