Jigggy(ジギー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #01 プラチナムケイムラシルバー 注文コード62430211 品番#01 プラチナムケイムラシルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ウェイトチェンジ世界初!重量可変式ジョイントジグ。*ジョイントスイムジグ【PAT.P/特許出願済】

用途【タイラバ・ライトジギング(マイクロ/SLJ)第3のアイテム「ジギー」】 タダ巻き、即掛け!巻くだけで、スイムアクション!即アワセで掛ける、食わせバリ+掛けバリ。 仕様ヘッドパーツ40g+ボディパーツ20gx3、アシストライン8号、食わせバリ:太軸小針+ティンセル、掛けバリ:幅広掛け針 #01 プラチナムケイムラシルバー 自重(g)100(40・60・80・100可変式) 推奨タックルタイラバ・ライトジギングロッド、PE0.6〜1.5号 リーダー10lb.〜30lb.、ドラグ設定1〜1.5kgを目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される際はフックを交換してリセッティングをオススメします)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする