用途【タイラバ・ライトジギング(マイクロ/SLJ)第3のアイテム「ジギー」】 タダ巻き、即掛け!巻くだけで、スイムアクション!即アワセで掛ける、食わせバリ+掛けバリ。
仕様ヘッドパーツ40g+ボディパーツ20gx3、アシストライン8号、食わせバリ:太軸小針+ティンセル、掛けバリ:幅広掛け針
色#03 ハリウッドピンク
自重(g)100(40・60・80・100可変式)
推奨タックルタイラバ・ライトジギングロッド、PE0.6〜1.5号 リーダー10lb.〜30lb.、ドラグ設定1〜1.5kgを目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される際はフックを交換してリセッティングをオススメします)